ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
袋ボス
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M5
寸法L(mm)
35
注文コード
70242332
品番
SH-12-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS
寸法M(mm)
5
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
35
用途
配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
質量(g)
28.8
ねじ寸法M
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応