ホシモト
平蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
鉄(SS)
タイプ
穴あき
注文コード
70242497
品番
F-27-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
寸法L(mm)
50
寸法N1(mm)
4
寸法N2(mm)
3
寸法P1(mm)
30
材質
鉄(SS)
質量(g)
28
タイプ
穴あき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
7