ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
平蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄(SS)
寸法L(mm)
80
タイプ
穴なし
注文コード
70242637
品番
F-27-7-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
寸法L(mm)
80
寸法N1(mm)
0
寸法N2(mm)
5
寸法P1(mm)
30
材質
鉄(SS)
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
質量(g)
44.4
タイプ
穴なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
12