F-27-9-0 平蝶番 ホシモト 70242655 F-27-9-0 平蝶番 ホシモト 70242655

平蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄(SS) 寸法L(mm)100 タイプ穴なし 注文コード70242655 品番F-27-9-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は材質・寸法L・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。

寸法L(mm)100 寸法N1(mm)0 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)26 材質鉄(SS) 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 質量(g)55.6 タイプ穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする