SF-27-0-1 平蝶番 ホシモト 70242664 SF-27-0-1 平蝶番 ホシモト 70242664

平蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS 寸法L(mm)25 タイプ穴あき 注文コード70242664 品番SF-27-0-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は材質・寸法L・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。

寸法L(mm)25 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 寸法P1(mm)13 材質SUS 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 質量(g)12.6 タイプ穴あき RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする