柔らかいEVA安全ラバーブーツ

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70243662 品番 KR7030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に4色展開!

ブラック 質量(g)約460(Lサイズ) 足幅3E サイズ(cm)27.5〜28 サイズXL 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム 材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム(耐油性) 機能超軽量・屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒、耐油 材質(先芯)樹脂 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70243732
2020-01-29
用途:
現場作業
製造業

滑りにくく軽くて使い勝手が良かったが、2ヶ月(週2〜3回程度使用)でつま先が少し裂け、水が漏れ始めた。。。接着剤で補修して利用中。もっと丈夫だったら文句無し!

2人が参考にしています
対象商品:
70243653
2019-12-07
用途:
屋外作業
株式会社セイヒョー 様 (製造業)

軽い、柔らかいので作業の疲労度が軽減。
底も滑りにくい。

対象商品:
70243748
2019-02-12
用途:
現場作業
建設業・工事業

軽くて履きやすい EVAなので寒いときでも冷えない感じ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする