プラシート連結釘 コンクリート用

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200本×20巻) 注文コード 70243906 品番 AP2545K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。

長さ(mm)45 線径(Φmm)2.5 頭部径(Φmm)5.6 用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
注意
※プラシート連結。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70243872
2020-06-08
用途:
ベニヤ打ち
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

スラブにベニヤ打ちで使用。高圧コンクリート釘打ち機で普通に使えました。値段も手ごろで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする