- 標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 70244046 - 標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 70244046 - 標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 70244046 - 標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 70244046 - 標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 70244046

標識 修理点検 片面上部マグネット

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70244046 品番 -
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。

文字内容点検中 スイッチを入れるな 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 用途機械の修理や点検時の標識として 寸法(縦×横)(mm)200×100
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※磁力を嫌う商品には絶対に近づけないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
各種作業時の電源管理
電気・ガス・熱供給・水道業

盤面の操作禁止表示に最適なサイズでした。感電事故防止、誤操作事故防止の重要なアイテムとして、活用しています。

対象商品:
70244028
2024-04-01
用途:
修理点検するとき

修理点検するとき操作盤に貼り付けます。マグネット付きなのでらくちんです。値段も手ごろなので予備も検討中です。

対象商品:
70244028
2023-12-18
用途:
電気設備の年次点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

電気設備の年次点検で、停電期間にキュービクルに添付して、操作防止役立つている。

対象商品:
70244028
2023-06-25
用途:
安全札として使用

磁石付きで取付しやすく、マジックも書き換えできるので重宝しました。

対象商品:
70244028
2023-03-03
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社ミクニワークス 様 (製造業)

上部に紐を通す穴又は下部にもマグネットのいずれかがあるとなおよかったです。

対象商品:
70244046
2021-09-19
用途:
低圧電気特別教育で使用
教育・研究機関

裏面が全て磁石でないため、はがれやすく、ひらひらとして不安定に感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
70244028
2021-05-20
用途:
設備の点検、メンテナンス時

以前は他メーカーのものを使用していましたが、取扱い中止となっていたためこちらを購入してみました。金額的にも安いのでよかったのですが、実際使用している現場の人からマグネットが弱くて設備にくっつかないと言われました。在庫もまだありますが使えそうにありません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。

対象商品:
70244046
2020-04-08
用途:
設備工事:メンテナンス
株式会社ナカリキッドコントロール 様 (製造業)

設備のメンテナンス作業に活躍しています。
マグネットがついていますに大きさもちょうどいい感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする