HM32ひとくちやわらかラスク(メロン) 非常食のラスク 東京ファインフーズ 70244292 HM32ひとくちやわらかラスク(メロン) 非常食のラスク 東京ファインフーズ 70244292 HM32ひとくちやわらかラスク(メロン) 非常食のラスク 東京ファインフーズ 70244292 HM32ひとくちやわらかラスク(メロン) 非常食のラスク 東京ファインフーズ 70244292

非常食のラスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(32個) 注文コード 70244292 品番 HM32ひとくちやわらかラスク(メロン)
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980

学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。
そのまま食べられる保存ラスク。水や電子レンジ、熱源など不要。
袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として)
パッケージは袋を採用しており、ゴミの少量化につながる。
在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP
袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。
通常のラスクと異なり、ひとくちで柔らかく口どけするソフトラスク仕様。災害時にホッと息つける甘み補給食。

賞味期限5年 種別メロン味ラスク 用途災害用非常食 原材料食パン:小麦粉、砂糖、マーガリン、脱脂粉乳、パン酵母、食塩、乳糖を主要とする食品、パネトーネ種、メロン風味コーティング:植物油脂、砂糖、乳糖、全乳粉、デキストリン、メロン果汁粉末、乳化剤、酸味料、着色料(紅麹・紅花色素・クチナシ)、香料(原材料の一部に大豆を含む) グリーン購入法適合 栄養成分(100gあたり)熱量370kcal、タンパク質4.8g、脂質20.2g、炭水化物42.3g、ナトリウム243mg
注意
※開封後はお早目にお召し上がり下さい。
※特定アレルギー27品目の中で乳、小麦、大豆が該当します。
※定アレルギー27品目の中で卵がコンタミに該当します。
※低温での保存は製品が硬くなりますのでご注意下さい。
※脱酸素剤は食べられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする