自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(125mL) 注文コード70244326 品番LAGD 125/WA2
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。
使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。
吐出期間は1〜12ヶ月の間でフレキシブルに設定。
必要に応じて停止または調節可能。
本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。
透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。
コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。
グリースとチェーンオイルを利用。

用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル) 仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年 長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500 接続口径R1/4 質量(g)約200(潤滑剤含む) 使用温度範囲(℃)-30〜140 接続ねじR1/4 ちょう度2 保護等級IP68 定格使用時間1〜12ヶ月 防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa 最大圧力(bar)5(起動時) 駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 保管温度(℃)20 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最適な性能を得るために、LGHP2が封入されたSKFSYSTEM24LAGD装置は、周辺温度40℃以上にさらしたり、吐出期間を6ヶ月以上の時間設定をしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする