エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
70244536
品番
EHP-CN300MGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
型式
密閉型、耳栓タイプ
色
グリーン
質量(g)
4(コード含まず)
プラグ
Φ3.5mm、4極ミニプラグ(L型)
保証期間
6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)
20〜20k
アズワン品番
64-6439-80
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
95
イヤホン形状
カナル型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70244536
EHP-CN300MGN
70244563
EHP-CN300MWH
ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300
エレコム
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)