エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70244545
品番
EHP-CN300MGY
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ
色
グレー
質量(g)
約4(コード含まず)
対応機種
【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
プラグ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
95