ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード70244572 品番EHP-CN300MYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ イエロー 質量(g)4(コード含まず) プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型) 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k アズワン品番64-6439-84 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70244572 EHP-CN300MYL 70244563 EHP-CN300MWH ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする