USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 注文コード70244703 品番MF-MSU3B32GBK/H
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。

ブラック 質量(g)約9 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時) インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70244703
2019-02-11
用途:
データ保存,移動
教育・研究機関

PC間のデータ移動用に購入しました.とくに問題なく使用できています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする