エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの SDカード
エレコムの SDHC
SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70244755
品番
MF-FS032GU11R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×2.1×32
インターフェース
SD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)
32
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)、読込:80
メモリーカード
SDHC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1