エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDHC
マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70244782
品番
MF-MS008GU11R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
記憶容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
質量(g)
0.4
種類
マイクロSDHCメモリーカード
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×11×1
メモリー容量
8GB
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
メモリ規格
microSDHC
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I スピードクラス1