エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDHC
マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
記憶容量(GB)
128
注文コード
70244825
品番
MF-MS128GU11R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
記憶容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)、読込:80
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)
128
メモリーカード
microSDXC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1