十川ゴム
ゴムB山マット(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
3
3
4
5
長さ(m)
20
1
3
5
10
20
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70245202
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm)
3
長さ(m)
20
材質
ゴム
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000