十川ゴム
ゴムB山マット(グリーン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
5
3
4
5
長さ(m)
1
1
3
5
10
20
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70245263
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
材質
ゴム
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応