曜日別特売
3403D USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ PICO TECHNOLOGY 70245473

USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャンネル数4
周波数帯域50(MHz)
入力4
内容量1台注文コード70245473品番3403D
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。
ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。
デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。
8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。
本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。
演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"

周波数帯域(MHz)50チャンネル数4入力4メモリー64M周波数(MHz)50仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70245482
2018-12-21
用途: 回路の動作確認
製造業

パーシスタンス表示ができるUSBオシロは少ないですし、アプリケーション(PicoScope6)もシンプルでわかりやすいです。
他、付属プローブもケーブルが柔らかかったり好印象です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする