※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープその他関連用品
USBオシロスコープ【4444専用】 電流プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数(kHz)
100
注文コード
70245893
品番
TA300
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PicoD9I/F
電流(A)
40
周波数(kHz)
100