レクロイ(テレダイン・ジャパン)
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
周波数(MHz)
500
仕様
10:1
適合機種
LTシリーズ、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WaveJet Touchシリーズ
注文コード
70246042
品番
PP006C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
周波数・仕様・適合機種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
LTシリーズ、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WaveJet Touchシリーズ
仕様
10:1
最大入力電圧
350V
周波数(MHz)
500
入力抵抗
10MΩ