オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本周波数(MHz)500仕様●減衰センスピン:はい適合機種WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズ注文コード70246076品番PP009-1
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980
適合機種WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズ仕様●減衰センスピン:はい入力容量9.5pFケーブル長(m)1.2(3.94フィート)高度(m)最高2000(6562フィート)カップリングAC1MΩ、DC1MΩ、GND最大入力電圧400VコネクタBNC周波数(MHz)500保管温度(℃)-40℃~71℃(-40°F~160°F)使用温度0℃~50℃(32°F~122°F)入力抵抗10MΩ減衰比10:1プローブ径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする