オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本周波数(MHz)500仕様10:1適合機種WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ、WaveSurfer 10(M)、WaveSurfer510注文コード70246164品番PP025-1
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
適合機種WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ、WaveSurfer 10(M)、WaveSurfer510仕様10:1最大入力電圧500V周波数(MHz)500入力抵抗10MΩ減衰比10:1プローブ径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする