※使用例
SHINEX(シャイネックス)
あしつけ替えパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
H(ハゼ)
H(ハゼ)
T(タテ植)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70248675
品番
APD-05
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
粒度
#80
仕様
H(ハゼ)専用替えパッド
材質
不織布研磨剤
タイプ
H(ハゼ)
研磨面サイズ(mm)
90×210