多用途厚手両面テープ No.523N

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 70249165 品番 J0070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!

用途
広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
白/水色 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 基材 粘着剤ゴム系 粘着力6.0N/10mm 主な用途多用途 トラスコ品番730-7675 質量(g)310 厚さ厚手 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03335437
2023-11-03
用途:
ポスター貼り
その他業種

粘着が強すぎてハサミで切りずらいのはご愛敬かな
一週間ほどで5巻使ってしまいました

対象商品:
03335446
2024-08-21
用途:
屋外での梱包

いつも使用させていただいています。
耐久性がありリピートしています。

対象商品:
03335446
2023-04-17
用途:
配線カバーに使用
三愛理研株式会社 様

床の配線カバーの貼り付けにこの商品を選択しました。使用時やその後に特に問題ありません。

対象商品:
70249165
2022-06-26
用途:
ハンドボール試合、練習
静岡県立御殿場高等学校 様 (その他業種)

とてもいいです。怪我がしにくいです。おすすめします。

対象商品:
03335437
2022-04-22
用途:
作業台のシート貼り用
製造業

ニトムズ製ということで、粘着力がしっかりしていて良かった。

対象商品:
03335437
2020-10-16
用途:
軽トラックの荷台にゴムシートを設置するのにつかいました。
建設業・工事業

思ったより、一巻きが多かったので、助かりました。粘着力もよく、良い品でした。

対象商品:
03335455
2020-05-11
用途:
工場内の掲示物を貼ったりするのに使用しています。
横山食品株式会社 様

掲示物を工場内の壁等に貼り付けると、普通の両面テープだとすぐに剥がれてしまうのですが、この両面テ−プは剥がれないで長持ちしてくれます。剥がす時も比較的剥がれやすいので作業しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03335455
2019-08-28
用途:
工場内の掲示物や補修用のステン板の貼り付け等に使用しています
横山食品株式会社 様

強粘着テープなのでいろんなところに掲示物を貼っても剥がれにくいし、剥がす時は取りやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする