J6110 テープカッター CT-50 ニトムズ 70249418 J6110 テープカッター CT-50 ニトムズ 70249418

テープカッター CT-50

(19件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 70249418 品番 J6110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!

適合テープ幅(mm)50 適合テープ外径(Φmm)125 適合テープ芯内径(Φmm)75 材質ABS樹脂 用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
テープは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
段ボール作り
農・林・水産業

テープカッターでカットした位置をいちいち探さなくてもよく、すぐに次の動作に移れるので効率よく段ボールが作れる

対象商品:
06588443
2023-07-20
用途:
梱包作業
卸売・小売業

しっかりした作りで、太巻きのテープにも対応しているので、大変便利です。

対象商品:
06588443
2023-04-21
用途:
テープカッター
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

OPPテープに。今までハサミ使ってましたwww
たまにしか使わないので、それでいいかなと思ってましたが。あったほうが当たり前にいいですwww

対象商品:
06588443
2022-11-06
用途:
段ボールの梱包
ROSY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このテープカッター、使い勝手が良いです。
テープを抑えるストッパーが付いているタイプのカッターだと、抑える力が強かったり弱かったりするので使い勝手が悪いですが、このカッターはテープが抜け落ちないためのストッパーがちゃんと機能しています。
テープが抜け落ちて困っている人にはお勧めです。

対象商品:
06588443
2022-03-15
用途:
梱包作業
サービス業

薄手のテープなら 100mの分もセットできます。 テープの取り外し&装着もシンプルな構造なので簡単で壊れにくくて重宝しています。 おすすめ!

対象商品:
06588443
2021-09-16
用途:
梱包作業で
製造業

口コミが良かったのと安かったので購入しました。注文後2日以内に届いたので助かりました。

2021-03-06
用途:
フリマサイトの商品の梱包等
サービス業

此処で別の取っ手みたいなのが付いているものなど
いくつか買ったのですが
このお品1つだけ元々持っていて
どこで買ったかは忘れたが
これが一番使いやすく
探していたお品です
他のものは抑えみたいなの邪魔で外したら
テープが固定出来ず使えないので
この商品割と複数嬉しくて買いまくってしまいました
これテープが抜けないので私はこれが良いです

対象商品:
06588443
2022-07-11
用途:
すぐに届いて満足しています
飲食業

作業で必要だったので急ぎで注文しましたがすぐに届いて大変助かりました。使用感もよく、価格も安いので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする