セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1
質量(kg)280
本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)
有効画素数1920×1080
インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)
撮像素子1/2.86インチ・CMOS
言語表示英語
マウントCマウント
調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1〜8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存
フレームレート30fps