双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70249533 品番AR-Z65PSN-48
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。
さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。

総合倍率7〜45X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.5 高さ(mm)(最大試料)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310 作動距離(mm)110 照明48個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7〜4.5X 光学系グリノー式 鏡体機能双眼ズーム鏡筒 架台小型ポール式 傾斜角度(°)(鏡筒)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする