アームスシステム
アームスシステムの 光学測定器
アームスシステムの 顕微鏡
アームスシステムの 実体顕微鏡
三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70249558
品番
AR-Z68TRP-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥151,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率
6.8〜47X
付属品
白黒プレート
ストローク(mm)
(フォーカシングユニット/上下動)約115
質量(kg)
約4.6
高さ(mm)
(最大試料)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×334×340
作動距離(mm)
110
照明
72個LEDリング照明
接眼レンズ
10X(視野数:23/視度補正付き)
ズーム
【ズーム比】6.8、【本体】0.68〜4.7X
光学系
グリノー式
鏡体機能
三眼ズーム鏡筒
架台
ポール式
傾斜角度(°)
(鏡筒)35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70249558
AR-Z68TRP-72
27693357
AR-Z68TRA-72
三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット
アームスシステム
1セット
¥
159,800
税込
¥
175,780
架台が変更になりました