※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 樹脂素材
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の MCナイロン
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の MCナイロン樹脂丸棒
POM-NC 寸法切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70249856
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
機械的強度
低吸水性
機械加工性
FDA規格に適合
用途
一般機械部品・精密機械部品等
食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途
長さ(mm)
300
外径(Φmm)
120
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
10
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
※指定可燃物に属しますので、消防法および火災予防条例に従って保管・管理して下さい。
※耐紫外線性に乏しいので、屋外での使用には注意が必要です。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長