- 小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ 70250048

- 小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ 70250048
- 小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ 70250048
モノタロウ

小型ボールバルブ ホースニップル一体型

(39件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
口径(Φ)PT1/8×6
内容量1個注文コード70250048品番-
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

用途コンプレッサー等の空圧機器に口径(Φ)PT1/8×6寸法A(mm)38.8寸法B(mm)18寸法D(mm)54寸法F(mm)40.5形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 90リットル灯油タンクから 灯油を 小分けする時に使用
その他業種

90リットルタンクに付属していたバルブの 灯油の通る量が あまりにも少なかったため この商品を購入しました
5リットルタンクに 灯油を移す時間が 劇的に 速くなりました
良い製品たと思います

1が参考にしています
2025-08-15
用途: 配管接続時
株式会社エステー工業サービス業

このタケノコ形ボールバルブはホースニップル一体型なので取付するのが楽にできます。

対象商品 : 08206177
2024-12-23
用途: エアーホース
HPC

近いうち使おうと思います ちゃんと機能してくれそうだと思います

対象商品 : 32621696
2024-10-22
用途: ヒーターのエアー抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無く困っていました。
問題なく使えています。

対象商品 : 32621723
2024-08-07
用途: エアーホースの分岐

特に問題無く使っておりますが樹脂部分の耐久性が気になります。

対象商品 : 70250057
2023-02-14
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

個体差により、レバーの固さ、赤キャップのガタが違うようですが、使用には問題ありません。

対象商品 : 08206177
2022-08-17
用途: 旧車二輪のガソリンコックにて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで販売しているメーカー物の6~7掛けの値段設定だったので、購入してみました。パッと見出どこは同じ?な作りです。
本来使用してよいのか?ですが、僕の所有している旧車二輪のガソリンタンクにボルトオン(ネジ山がパイプネジで一緒)で取り付けできます。
メーカー物はガソリンコックとして10年ぐらい問題なく使えているので、ちょっと期待です。

対象商品 : 32621705
2022-06-08
用途: エアーによる吹き飛ばし
卸売・小売業

エアーコンプレッサーにつなぎ溜まった製造物の吹き飛ばしに使用している。使用頻度が高くかなり頻繁に使っているが問題なく使用できている。おすすめ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
室外でも使用可能でしょうか。
回答:
室外では使用不可となります。
2021-07-20
質問:
ハンドルはどの向きが止水でしょうか。
回答:
掲載画像の向きが『開』、ニップルに対して垂直方向の向きが『閉』となります。
2021-07-20
質問:
こちらの商品を内側でしめるパッキン等はございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2021-07-20

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする