- 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 70250136

- 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 70250136
- 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 70250136
- 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 70250136
モノタロウ

小型ボールバルブ 両外ネジ型

(45件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
口径(Φ)PT3/8×PF1/4
内容量1個注文コード70250136品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

用途
コンプレッサー等の空圧機器に
口径(Φ)PT3/8×PF1/4材質(本体)ブロンズ(クロムメッキ)形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法A(mm)37.7寸法F(mm)40.5寸法D(mm)40.5寸法B(mm)18接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70250127
2025-12-18
用途: タンクの水抜き
運輸・通信業

マイページにお薦め特売で上がっていた商品で
特にこだわりは無かったのですが、
両側1/8オスというのが丁度良かったので購入しました。
約二年半、週末の水抜きに使用していますが、
問題なく機能してくれています。

2024-09-04
用途: メインテナンス用給水バルブ
加藤厨房設備建設業・工事業

厨房機器の修理をする際、給水を止めるケースがあります。最初からバルブが有る場合はいいのですが、バルブがない場合や、バルブが古く水が止まらないは場合があります。その場合お店全体の給水を止める必要があります。お店全体の給水は何時間も止める訳にはいかないので、メインテナンス用のバルブを追加します。そうすれば次の修理が発生した場合、修理する機械のみ給水を止めればいいのであとあと楽に作業が出来ます。メインテナンスの時だけ使うバルブなので、モノタロウの小型ボールバルブが重宝します。

対象商品 : 70250145
2024-05-13
用途: 水配管
有限会社岩渕製作所

水道の配管途中に設置。価格も安く問題なく使用出来ている。

対象商品 : 08206073
2024-02-02
用途: 小型コンプレッサードレーン
ケンナンオート

元々ついていたものからエアが漏れるようになったので、こちらを探して取り付けた所サイズがちょうど良くレバーの長さも良い塩梅であとは耐久性はこれから使って見て確かめていく

1が参考にしています
対象商品 : 08206073
2024-03-25
用途: 水圧試験の切替バルブ

コスパが非常に良く、品質も問題ありません。この価格での提供はお得です。

対象商品 : 08206073
2023-12-20
用途: 真空配管の脱圧
ICN株式会社その他業種

小型でシンプルな為使い易い
T字配管の中央より脱圧(真空)として使っています。

対象商品 : 70250127
2023-07-01
用途: タンクのドレンコック
運輸・通信業

ボールバルブ部分がネジ部の内径と同じ穴が開いていて、
全開にすると気持ち良く排気・排水出来る。

対象商品 : 08206073
2023-05-16
用途: サブタンクの出口に装着
自動車・二輪車・自転車関連業

サブタンクに装着されていた既存のバルブが破損したので代替として購入。
第一印象は質感の高さです。購入して後悔する事はないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする