矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の フェンス・パーテーション
イレクターフェンス
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70250188
品番
YMF-1200A_GG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
別売の純正部品HJ-13でフェンスを連結使用することができます。
用途
イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。
寸法(mm)
1200×450×1100H
質量(kg)
5.3
色
ガーデニンググリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ジョイント)
一部異なります
注意
※個人宅様への配送不可商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません