Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG220 サポーターサラシ先丸4足組
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70250748
品番
AG220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
色
白
特性
吸汗
サイズ(cm)
24〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0304-85
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約24
指タイプ
先丸