Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG290 純綿先丸5足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5足)
注文コード
70250766
品番
AG290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
純綿糸を使用、汗をよく吸いムレを防止。つま先にコブがなく痛くない。
色
キナリ
材質
綿
サイズ(cm)
24〜26
指タイプ
先丸
入数
5足組
特性
吸汗
アズワン品番
65-0304-87
かかとからの長さ(cm)
約24