Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG240 絹サラサラ 先丸4足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70250793
品番
AG240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。
色
杢調カラーアソート
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0304-89
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
先丸