Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG280L モックス 先丸4足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70250845
品番
AG280L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
色
杢(モク)
サイズ(cm)
24〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0304-93
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
先丸