Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG2522 超極厚ソックスカラー先丸5足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5足)
注文コード
70250863
品番
AG2522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。糸の太さは通常の2倍。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫な厚地ソックスです。
色
カラーアソート
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
先丸
入数
5足組
アズワン品番
65-0304-95
かかとからの長さ(cm)
約24