Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG2523 超極厚ソックスブラック先丸5足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5足)
注文コード
70250872
品番
AG2523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。糸の太さは通常の2倍。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫な厚地ソックスです。
色
ブラック
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0304-96
入数
5足組
かかとからの長さ(cm)
約24
指タイプ
先丸