Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG241 絹綿メッシュ先丸4足組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70250915
品番
AG241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹。メッシュ使用でムレなく快適。
色
カラーアソート
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
先丸
入数
4足組
アズワン品番
65-0305-03
かかとからの長さ(cm)
約23.5