Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG222 サポーターサラシ指付4足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70250976
品番
AG222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
色
白
特性
吸汗
サイズ(cm)
24〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0305-09
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
指付