Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG292 純綿指付5足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5足)
注文コード
70250994
品番
AG292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
純綿糸を使用、汗をよく吸いムレを防止。つま先にコブがなく痛くない。
色
キナリ
特性
吸汗
サイズ(cm)
24〜26
材質
綿
アズワン品番
65-0305-11
入数
5足組
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
指付