Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG243 絹綿メッシュ指付4足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70251082
品番
AG243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹。メッシュ使用でムレなく快適。
色
カラーアソート
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0305-19
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約23.5
指タイプ
指付