Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG288 モックスロング指付4足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70251107
品番
AG288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
色
杢(モク)
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
指付
入数
4足組
アズワン品番
65-0305-21
かかとからの長さ(cm)
約35