AG272 婦人用ソックス 指付4足組

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4足) 注文コード70251125 品番AG272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。

杢調カラーアソート 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)22〜24 指タイプ指付 入数4足組 アズワン品番65-0305-18 かかとからの長さ(cm)約20 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
家事作業
建設業・工事業

2回目の洗濯でゴムの縫い目がほつれてきた
指の部分が長すぎた

対象商品:
70251125
2025-07-02
用途:
草刈りのたびをはく時に使う
農・林・水産業

履き心地はとても良いです
あまり伸びないので
汗をかいたあとは脱ぎ辛いですが

それ以外はとても気に入ってます

対象商品:
70251125
2023-08-23
用途:
妻用
農・林・水産業

婦人用の先割靴下はなかなか売っていないのでここでいつも買ってます。妻は足が小さく22cmなのですがこれは大丈夫だそうです。

対象商品:
70251125
2020-10-06
用途:
日常の家事
医療・福祉・介護関連業

分厚いから履き心地満点、分厚すぎるから会社で履くサンダルには私の場合不向き。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする