Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG251W 踵付 晒 5本指 3足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
70251168
品番
AG251W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なカカト付ソックスです。
色
白
材質
綿・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
5本指
入数
3足組
特性
吸汗
かかとからの長さ(cm)
約23