Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG285 モックス5本指3足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
70251195
品番
AG285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。モク糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なカカト付ソックスです。
色
杢(モク)
特性
吸汗
サイズ(cm)
24〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0305-26
入数
3足組
かかとからの長さ(cm)
約23
指タイプ
5本指