Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG245 絹サラサラ 5本指4足組
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4足)
注文コード
70251204
品番
AG245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。
色
杢調カラーアソート
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
5本指
入数
4足組
全長(cm)
約39
アズワン品番
65-0305-27