Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG247 絹さらさら厚地5本指3足組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
70251213
品番
AG247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。ワーキング用の丈夫な厚地ソックスです。
色
カラーアソート
材質
綿・絹・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
5本指
入数
3足組
全長(cm)
約39
アズワン品番
65-0305-28